SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy adapterilla Exxact - 3-os.Combi met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Leveys - 87 mm
Halogeeniton - kyllä
Yksikköjen määrä - 3
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480208751
Sähkönumero
2112273
Toimittajan tuotenumero
WDE004803
Tukkuerä
5
Väri:
ruostumaton teräs
Leveys:
87 mm
Halogeeniton:
kyllä
Yksikköjen määrä:
3
Saranoitu kansi:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
229 mm
Syvyys:
11.6 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
Merkintäpaikka:
ei
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
3
Asennuskehys:
ei
• Kehykset adapterilla soveltuvat kaikkiin Exxact toimintoihin.
• Vino 2-pistorasia voidaan asentaa kehykseen poistamalla adapteriosio.
• IP20 uppokojerasia-asennuksiin tai pinta-asennuksiin yhdessä pintakojerasian kanssa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


