SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy-DIN - Resi9 peitelevy 10kpl 5 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 90 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5
Korkeus - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480928697
Sähkönumero
3458020
Toimittajan tuotenumero
R9H13387
Tukkuerä
25
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
90 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Korkeus:
58 mm
RAL-numero:
9003
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Resi9 peitelevy 10kpl 5 mod
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
- Kestäviä
- Nopea asennus DIN-kiskoon
- Helppo irroittaa jälkeenpäin jopa yksittäisiä tuotteita
- Tyulikkäitä
- Minimaalinen johdotus
- Asuinrakennukset
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


