SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy ELKO Plus - 2-DEKOR-kehys 86 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - koristeneliö
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160596307
Sähkönumero
2104145
Toimittajan tuotenumero
EKO05963
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
koristeneliö
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Elko Plus 2-osainen DEKOR-kehys 86 musta
ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
- Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
- Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
- Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
- Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


