SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 1-os.2-os.pisto.harj.teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480208270
Sähkönumero
2112316
Toimittajan tuotenumero
WDE004350
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
119 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
• Metalliset kehykset harjattu teräs -pinnalla.
• Saatavana 1-4 aukkoisena, avonaisena 2-osaisena sekä 2-pistorasialle.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


