SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 2-os.Design val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480208195
Sähkönumero
2112302
Toimittajan tuotenumero
WDE004342
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
158 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
• Kehykset läpinäkyvällä pintaosalla ja useita helposti vaihdettavia väriliuskoja.
• Värimalleissa 6 väriä.
hiekkakivi beige NCS 2005-Y20R
rubiininpunainen NCS 2070-R10B
merituulensininen NCS 1010-R90B
salvianvihreä NCS 3010-G60Y
tumma anis NCS 8000-N
lumivalkoinen NCS 0500-N
• Mahdollisuus suunnitella oman väriliuska pintaosan alle.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


