SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 2-os.Solid lasi val

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480208430

Sähkönumero

2112322

Toimittajan tuotenumero

WDE004002

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

90 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

161 mm

Syvyys:

11.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact Solid 2-osainen kehys lasi valkoinen

• Lasista valmistetut kehykset värillisellä taustapainatuksella.
• Valkoiset mallit valkoisella taustakehyksellä.
• Musta- ja titaanimalli antrasiittitaustakehyksellä.
• Saatavana 1-4 aukkoisena, avonaisena 2-osaisena sekä 2-pistorasialle.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan