SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 4-kehys lasi, kirkas val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489415617
Sähkönumero
2100889
Toimittajan tuotenumero
WDE004038
Tukkuerä
2
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
303 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Exxact Solid lasikehykset nyt myös kirkkaan valkoisena. Saatavana useina eri yhdistelminä, 1 - 4-osaisina kehyksinä, kaksiosaisina kehyksinä ilman välisiltoja sekä kaksiosaisen pistorasian kehyksinä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


