SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - Artic 1-kehys 85mm SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438054015949
Sähkönumero
2160756
Toimittajan tuotenumero
WDE001465
Tukkuerä
5
Väri:
sininen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
85 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
156 mm
Syvyys:
9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
5007
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Exxact Artic peitelevy
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin.
- Saatavilla neljässä värissä: punainen, sininen, vihreä ja oranssi
- 1-3 -osainen kehys
- IP20



