SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact-Artic - 1-os 85mm sin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6438054015918

Sähkönumero

2160753

Toimittajan tuotenumero

WDE001468

Tukkuerä

5

Väri:

sininen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

5007

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact-Artic 1-osainen kehys 85 mm sininen

Exxact Artic peitelevy

Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin.
  • Saatavilla neljässä värissä: punainen, sininen, vihreä ja oranssi
  • 1-3 -osainen kehys
  • IP20
Sopii asuintiloihin ja erilaisiin rakennuksiin kuten toimistoihin, hotelleihin ja sairaaloihin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan