SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact-Artic - 2-os 85mm pun

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6438054019107

Sähkönumero

2160761

Toimittajan tuotenumero

WDE001486

Tukkuerä

5

Väri:

punainen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

156 mm

Syvyys:

9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

3011

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact-Artic 2-osainen kehys 85 mm punainen



Exxact Artic peitelevy

Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin.
  • Saatavilla neljässä värissä: punainen, sininen, vihreä ja oranssi
  • 1-3 -osainen kehys
  • IP20
Sopii asuintiloihin ja erilaisiin rakennuksiin kuten toimistoihin, hotelleihin ja sairaaloihin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan