Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact-Artic - 2-os. 85mm val

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact-Artic - 2-os. 85mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Vaakayksiköiden määrä - 2

  • Pysty-yksiköiden määrä - 2

  • Asennuskehys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480920530

Sähkönumero

2160772

Toimittajan tuotenumero

WDE002807

Tukkuerä

WDE002807

Yksikköjen määrä:

2

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Asennuskehys:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Leveys:

85 mm

Korkeus:

156 mm

Syvyys:

9 mm

Exxact-Artic 2-osainen kehys 85 mm valkoinen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan