SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy - Kehys 1os D-Life VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480890420
Sähkönumero
2820405
Toimittajan tuotenumero
MTN4010-6535
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
12 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Asennusaukon koko:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


