Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy moduuli Exxact - 3-os.Primo met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy moduuli Exxact - 3-os.Primo met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Merkintäpaikka - ei

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480208966

Sähkönumero

2112293

Toimittajan tuotenumero

WDE004703

Tukkuerä

WDE004703

Yksikköjen määrä:

3

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Leveys:

87 mm

Korkeus:

229 mm

Syvyys:

11.6 mm

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Asennuskehys:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Exxact Primo 3-osainen kehys Moduli metalli

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan