SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy moduuli Exxact - 5-os.Primo met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Exxact
EAN-koodi
3606480209024
Sähkönumero
2112295
Toimittajan tuotenumero
WDE004705
Tukkuerä
2
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
371 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Asennuskehys:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03



