SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Multifix - Peitelevy kojeras 1kpl DIY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiinnitystapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 70...73 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480475917
Sähkönumero
1458068
Toimittajan tuotenumero
IMT37475
Tukkuerä
1
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
70...73 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
muu
Syvyys:
25 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Multifix - Laaja valikoima laadukkaita rasiatarvikkeita
Multifix rasiatarvikkeet on jako- ja kojerasiatuotteisto, joka sisältää useita putkiasennusten suunnittelua ja toteuttamista helpottavia yksityiskohtia.
Multifix-tuotteisto sisältää kojerasioita, jakorasioita ja useita lisätarvikkeita kuten rasiatukia ja-kiinnikkeita sekä nysiä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


