SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Renova - 1-kehys lasi val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480661105

Sähkönumero

2102971

Toimittajan tuotenumero

WDE011406

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

83 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

83 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Renova 1-kehys lasi VAL



Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.
  • Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
  • Kaksi perusväriä (musta ja valkoinen )
  • Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräs
  • Yksi-osainen kehys Ø 83mm Kaksi-osainen kehys Ø 83x105mm

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan