SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Renova (sis.2kpl) - Päätykehyspari Maapähkinä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480661396
Sähkönumero
2100778
Toimittajan tuotenumero
WDE011457
Tukkuerä
5
Väri:
muu
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
83 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
154 mm
Syvyys:
15 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.
- Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
- Kaksi perusväriä (musta ja valkoinen )
- Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräs
- Yksi-osainen kehys Ø 83mm Kaksi-osainen kehys Ø 83x105mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


