SCHNEIDER ELECTRIC - Peitesäletarvike Thorsman - TTA-GH1 ritiläpidike+pidikelan

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lamellimäärälle - 5

  • Pituus - 34 mm

  • Asennusasento - vaakasuuntainen

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880079873

Sähkönumero

1421435

Toimittajan tuotenumero

5590456

Tukkuerä

1

Soveltuu lamellimäärälle:

5

Pituus:

34 mm

Asennusasento:

vaakasuuntainen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

7030

Läpinäkyvä:

ei

TTA-GH1 ritiläpidike+pidikelanka

Ritilä/sälepidike kouruihin ja kanaviin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan