SCHNEIDER ELECTRIC - Peitesäletarvike Thorsman - TTA-GS10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lamellimäärälle - 1
Pituus - 100 mm
Asennusasento - vaakasuuntainen
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885590441
Sähkönumero
1422287
Toimittajan tuotenumero
5590440
Tukkuerä
8
Soveltuu lamellimäärälle:
1
Pituus:
100 mm
Asennusasento:
vaakasuuntainen
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Läpinäkyvä:
ei
Thorsman TTA-GS10 Ritilälistan Jatko
Thorsman TTA-GS10 Ritilälistan Jatko
Thorsman TTA-GS10 Ritilälistan Jatko
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


