SCHNEIDER ELECTRIC - Pinta-asennusrasia Exxact - 1-os.h=21mm val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480209505

Sähkönumero

2418101

Toimittajan tuotenumero

WDE002751

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

85 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

21 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact 1-pintakojerasia 21 mm VAL

• IP21 pintakojerasiat asennettavaksi suoraan seinälle tai c/c 60mm seinärasian päälle.
• Erilliset pohja- ja sivuosat helpottavat asennusta.
• Pohjassa erikokoisia aukkoaihioita.
• Voidaan käyttää minkä tahansa Exxact kehyksen kanssa.
• Saatavissa 1 - 3 -aukkoiset versiot, sekä matalana (21mm) että korkeana (35mm) versiona.
• Myös erikoisversiona kokopeitelevylliselle 2-pistorasialle.
• Mahdollista lisätä vedonpoisto ja väliseinä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan