SCHNEIDER ELECTRIC - Pinta-asennusrasia Exxact - 3-os.h=35mm ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480209871

Sähkönumero

2418143

Toimittajan tuotenumero

WDE003363

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

85 mm

Korkeus:

227 mm

Syvyys:

35 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact 3-pintakojerasia 35 mm ANT

• IP21 pintakojerasiat asennettavaksi suoraan seinälle tai c/c 60mm seinärasian päälle.
• Erilliset pohja- ja sivuosat helpottavat asennusta.
• Pohjassa erikokoisia aukkoaihioita.
• Voidaan käyttää minkä tahansa Exxact kehyksen kanssa.
• Saatavissa 1 - 3 -aukkoiset versiot, sekä matalana (21mm) että korkeana (35mm) versiona.
• Myös erikoisversiona kokopeitelevylliselle 2-pistorasialle.
• Mahdollista lisätä vedonpoisto ja väliseinä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan