SCHNEIDER ELECTRIC - Pinta-asennusrasia Renova - 1-os.kojerasia 2-os.pistor.val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - soikea

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480660856

Sähkönumero

2402002

Toimittajan tuotenumero

WDE011152

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

soikea

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

83 mm

Korkeus:

105 mm

Syvyys:

25 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Renova pintakojerasia 2-PR 25 mm valkoinen

Renova pintakojerasiat
Yhdelle kojeelle
mitat: Ø 83mm
Syvyys 35mm.
2-pistorasialle
mitat: Ø 83x105mm
Syvyys 35mm

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan