SCHNEIDER ELECTRIC - Pinta-asennusrasia Renova - 1-os.kojerasia h=22mm mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - pyöreä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
33606480661038
Sähkönumero
2402031
Toimittajan tuotenumero
WDE011350
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
pyöreä
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
83 mm
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
22 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Renova pintakojerasiat
Yhdelle kojeelle
mitat: Ø 83mm
Syvyys 35mm.
2-pistorasialle
mitat: Ø 83x105mm
Syvyys 35mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


