SCHNEIDER ELECTRIC - Pintajakorasia Renova - Jakorasia, liittimillä val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480698118
Sähkönumero
2400462
Toimittajan tuotenumero
WDE011161
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Syvyys:
36 mm
Halkaisija:
83 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-5...40 °C
RAL-numero (vastaava):
9010
- Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
- Kaksi perusväriä (musta ja valkoinen )
- Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräs
- Tapettisuoja on helppo kiinnittää laitetta irrottamatta
- Turvalliset ja luotettavat sisäosat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


