Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Exxact - 2-Pintakojerasia IP21 22mm met

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480209710

Sähkönumero

2418126

Toimittajan tuotenumero

WDE004460

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Sopivien laitteiden maksimileveys:

85 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

100 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

22 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Exxact pintakojerasia 2-PR 22 mm MET

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan