SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Exxact - 2-pintakojerasia matala val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489504557

Sähkönumero

2400488

Toimittajan tuotenumero

WDE015752

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys irtopohjalla

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact pinta 2-pintakojerasia IP21 matala 33 mm, kehys integroituvalkoinen

Exxact IP21 pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä
Pinta-asennusrasia kiinteällä kehyksellä on tukevampi ja helpompi asentaa eikä se kerää pölyä – erillistä kehystä ei tarvita.

Exxact 2-pintakojerasia, matala
  • IP21 pintakojerasiat asennettavaksi suoraan seinälle tai c/c 60mm seinärasian päälle
  • Erillinen pohjaosa ja sivuosa kiinteällä kehyksellä helpottavat asennusta.
  • Pohjassa erikokoisia aukkoaihioita
  • Saatavissa 1 - 3 -aukkoiset versiot, sekä matalana että korkeana versiona.
  • Matalan version kokonaiskorkeus 33mm, tarkoitettu max 21mm kojeille
  • korkean version kokonaiskorkeus 47mm, tarkoitettu max 34mm syville kojeille
  • Mahdollista lisätä vedonpoisto ja väliseinä.
  • Merkintäkylttiä voi käyttää.
  • Irrottettavat välisillat
  • Asennetun kalusteen keskiölevy määrää koko asennuksen vesitiiveyden.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan