SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Exxact - 3-pintakojerasia korkea val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489504564
Sähkönumero
2400489
Toimittajan tuotenumero
WDE015763
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kehys irtopohjalla
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Exxact IP21 pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä
Pinta-asennusrasia kiinteällä kehyksellä on tukevampi ja helpompi asentaa eikä se kerää pölyä – erillistä kehystä ei tarvita.
Exxact 3-pintakojerasia, korkea
- IP21 pintakojerasiat asennettavaksi suoraan seinälle tai c/c 60mm seinärasian päälle
- Erillinen pohjaosa ja sivuosa kiinteällä kehyksellä helpottavat asennusta.
- Pohjassa erikokoisia aukkoaihioita
- Saatavissa 1 - 3 -aukkoiset versiot, sekä matalana että korkeana versiona.
- Matalan version kokonaiskorkeus 33mm, tarkoitettu max 21mm kojeille
- korkean version kokonaiskorkeus 47mm, tarkoitettu max 34mm syville kojeille
- Mahdollista lisätä vedonpoisto ja väliseinä.
- Merkintäkylttiä voi käyttää.
- Irrottettavat välisillat
- Asennetun kalusteen keskiölevy määrää koko asennuksen vesitiiveyden.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


