SCHNEIDER ELECTRIC - Pintakehys Renova - 2-osainen, 25mm, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - soikea
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480330865
Sähkönumero
2400401
Toimittajan tuotenumero
WDE007060
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
soikea
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
83 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
25 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Renova pintakojerasiat
Yhdelle kojeelle
mitat: Ø 83mm
Syvyys 35mm tai 22mm
2-pistorasialle
mitat: Ø 83x105mm
Syvyys 35mm tai 22mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


