SCHNEIDER ELECTRIC - Pintarasia MCP:lle punainen - SR1T-2G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7125468
Toimittajan tuotenumero
FFS06424310
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Asennusrasia, SLC, SR1T-2G, MCP-palopainikkeen pinta-asennusrasia, Punainen
Pinta-asennusrasia MCP ja EPP painikkeille - sisältää 1 liittimen suojajohtimen jatkamista varten
Pinta-asennusrasia MCP ja EPP painikkeille - sisältää 1 liittimen suojajohtimen jatkamista varten
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


