SCHNEIDER ELECTRIC - Pistokekantarele +kanta - RSB1A120JDS 12VDC 1C/O 12A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä
Nimellisvirta - 12 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Zelio
EAN-koodi
3389110251463
Sähkönumero
2724609
Toimittajan tuotenumero
RSB1A120JDS
Tukkuerä
RSB1A120JDS
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Nimellisvirta:
12 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Käytön napaisuus:
napavapaa
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
kyllä
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
12.5 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
19.6 mm


