Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Pistokekantarele +kanta - RSB2A080BDS 24VDC 2C/O 8A

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Pistokekantarele +kanta - RSB2A080BDS 24VDC 2C/O 8A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

  • Leveys - 12.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110251364

Sähkönumero

2724605

Toimittajan tuotenumero

RSB2A080BDS

Tukkuerä

RSB2A080BDS

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Leveys:

12.5 mm

Korkeus:

29 mm

Syvyys:

15.7 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Käytön napaisuus:

napavapaa

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Koskettimen tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

8 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Zelio pistokekantarele + kanta

Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet

Ominaisuudet:

Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
  • 1 C/O kosketin / 6 A
  • vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
    Zelio-rele RSL
    • 1 C/O-kontakti / 6 A
    • Leveys vain 6 mm
    Zelio-rele RSB
    • 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
    • Kompakti koko
    Zelio-rele RXM
    • 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
    • Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
    Zelio-rele RUM
    • 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
    • Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
    Zelio-rele RPM/RPF
    • RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
    • RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
    • Suurille virroille
    PuolijohdereleetZelio-rele SSR
    • 1 NO / 10…125 A
    • Rajaton käyttöikä
Edut:
Sähkömekaaniset releet
  • Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
  • Helppo asennus ja ylläpito:
    * pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
    * Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten
  • Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
Puolijohdereleet
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
  • Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
  • Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
  • Ei arka tärinälle
Sovellukset:
  • Teollisuuden koneet
  • Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
  • Pakkauskoneet
  • Tekstiilikoneet
  • LVI
  • Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
  • Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)