SCHNEIDER ELECTRIC - Pistokekantarele - RSB1A160JD 12VDC 1C/O 16A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110254440

Sähkönumero

2724517

Toimittajan tuotenumero

RSB1A160JD

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Nimellisvirta:

16 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

ei

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Kosketinten materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rajapinnan materiaali:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

12.5 mm

Korkeus:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Syvyys:

19.6 mm

Tuloliitännän materiaali:

muu

Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:

RT I

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Rele, Harmony Relay, plug-in, interface, 1 vaihtokosketin, 12 V DC, 16 A

Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet

Ominaisuudet:

Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
  • 1 C/O kosketin / 6 A
  • vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
    Zelio-rele RSL
    • 1 C/O-kontakti / 6 A
    • Leveys vain 6 mm
    Zelio-rele RSB
    • 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
    • Kompakti koko
    Zelio-rele RXM
    • 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
    • Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
    Zelio-rele RUM
    • 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
    • Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
    Zelio-rele RPM/RPF
    • RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
    • RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
    • Suurille virroille
    PuolijohdereleetZelio-rele SSR
    • 1 NO / 10…125 A
    • Rajaton käyttöikä
Edut:
Sähkömekaaniset releet
  • Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
  • Helppo asennus ja ylläpito:
    * pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
    * Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten
  • Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
Puolijohdereleet
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
  • Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
  • Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
  • Ei arka tärinälle
Sovellukset:
  • Teollisuuden koneet
  • Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
  • Pakkauskoneet
  • Tekstiilikoneet
  • LVI
  • Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
  • Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan