SCHNEIDER ELECTRIC - Pistokekantarele - RXM2AB1FD 110VDC 2C/O 12A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...110 V

  • Nimellisvirta - 12 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119403436

Sähkönumero

2721519

Toimittajan tuotenumero

RXM2AB1FD

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...110 V

Nimellisvirta:

12 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

ei

Koskettimen tyyppi:

kaksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Kosketinten materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rajapinnan materiaali:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

21 mm

Korkeus:

27 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Syvyys:

55 mm

Tuloliitännän materiaali:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Rele, Harmony Relay, plug-in, 2 vaihtokosketinta, 110 V DC, 12 A

Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet

Ominaisuudet:

Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
  • 1 C/O kosketin / 6 A
  • vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
    Zelio-rele RSL
    • 1 C/O-kontakti / 6 A
    • Leveys vain 6 mm
    Zelio-rele RSB
    • 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
    • Kompakti koko
    Zelio-rele RXM
    • 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
    • Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
    Zelio-rele RUM
    • 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
    • Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
    Zelio-rele RPM/RPF
    • RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
    • RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
    • Suurille virroille
    PuolijohdereleetZelio-rele SSR
    • 1 NO / 10…125 A
    • Rajaton käyttöikä
Edut:
Sähkömekaaniset releet
  • Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
  • Helppo asennus ja ylläpito:
    * pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
    * Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten
  • Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
Puolijohdereleet
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
  • Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
  • Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
  • Ei arka tärinälle
Sovellukset:
  • Teollisuuden koneet
  • Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
  • Pakkauskoneet
  • Tekstiilikoneet
  • LVI
  • Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
  • Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan