SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia - 81295 VOIMAPISTORASIA KULMA 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3303430812951
Sähkönumero
2431005
Toimittajan tuotenumero
81295
Tukkuerä
8
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Mitoitusjännite:
380...415 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
114 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
90 mm
Laipan vaakapituus:
110 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
90 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
PratiKa-pistorasiat
Ominaisuudet:
- PK-valikoima kuuluu täydelliseen ja suorituskykyiseen teollisuuspistokkeiden ja -pistorasioiden tuotesarjaan.
- PK Pratika sisältää patentoidun FAST-ratkaisun: innovatiivinen kaapelointijärjestelmä mahdollistaa kytkennät ilman johtimien kuorimista ja ruuveja.
- PK-teollisuuspistorasioiden Kaedra-kotelot kuuluvat vesitiiviiden koteloiden täydelliseen valikoimaan, 16 ... 125 A. Ne sopivat suojaukseen, ohjaukseen ja sähköjakelun teollisuuden ja kaupan rakennuksissa.
- Nopeita kytkeä
- Turvallisia käyttää
- Toimivia ja ergonomisia
- Helppoja ja intuitiivisia
- Helppo asennus
- Suorituskykyiset tuotteet
- Täydellinen mallisto
- PK-sarjan teollisuuspistokkeet ja -pistorasiat on suunniteltu sopimaan kaikkiin sähköasennuksiin kaikenlaisissa ympäristöissä: julkinen sektori, teollisuus, rakennukset, rakennustyömaat, konepajat ja maatalous.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


