SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 1S/16A+2xUSB 2,4A IP20 UKR met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Merkintäpaikka - ei
Ylijännitesuojaus - ei
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489429782
Sähkönumero
2500334
Toimittajan tuotenumero
WDE004179
Tukkuerä
54
Yksikköjen määrä:
1
Merkintäpaikka:
ei
Ylijännitesuojaus:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Mitoitettu vikavirta:
0 mA
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
72 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1.5
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
30 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Monikäyttöinen 1-pistorasia
Exxact 1-pistorasia varustettuna kahdella USB-virtalähteellä, joissa maksimissaan jopa 2,4 A -virta. Ei enää kompromisseja pistorasioiden määrässä USB-latauspisteitä lisättäessä.
Tekniset tiedot
- USB 2.0
- maks. 2x1200 mA tai 1x2400 mA
- ylikuormitus ja oikosulkusuojattu
- Latausteho riittää hyvin mm. iPad-lataukseen
- Sopii yhteen Exxact-sähkökalusteiden kanssa
- Jousiliittimet
- Soveltuu ketjutukseen
- Ei lisäliittimiä
- Soveltuu 1,5 -2,5 mm² yksi- ja monisäikeisille johtimille
- uppoasennus c/c 60 mm kojerasiaan
- IP20
HUOM! Kehyksestä pitää asennettaessa ottaa irti pienet palaset sisäpuolen yläosasta, jotta pistorasia mahtuu oikein paikalleen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


