SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia kansi Exxact - 1S/16A/250V/IP21 UKJ met


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 0
Merkinantolampulla - ei
Yksikköjen määrä - 1
Moduulien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480203435
Sähkönumero
2530113
Toimittajan tuotenumero
WDE004577
Tukkuerä
WDE004577
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Yksikköjen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Merkintäpaikka:
ei
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Ylijännitesuojaus:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
47 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm