SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia+kytkin Exxact - 1S+5/16A/IP21/PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Pistorasioiden määrä - 1
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - pinta-asennus
Asennussuunta - pystysuora
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489504465
Sähkönumero
2400491
Toimittajan tuotenumero
WDE015572
Tukkuerä
5
Pistorasian tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Pistorasioiden määrä:
1
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennussuunta:
pystysuora
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta pistorasia:
16 A
Nimellisvirta:
16 A
Ylijännitesuojaus:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Laitteen leveys:
65 mm
Kytkimen/painikkeen versio:
muu
Laitteen korkeus:
129 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Juontava 0-napa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.
Exxact - kytkimen ja 1-pistorasian yhdistelmä.
- Väri sama kuin Exxact uppoasennuskalusteissa- RAL9003
- Mahdollisuus kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen
- 16 A /250 v
- Kytkimessä 2 lisäliitintä
- Mahdollista lisätä merkintäikkuna
- Kotelointiluokan IP21 mukaisessa asennuksessa johto tuodaan kojeelle sivulta tai alhaalta.
- IP20 ilman muoviosia.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


