SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Renova - 2S/16A/230VIP21 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suojamaadoitus:
maadoituskynnetTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - musta
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480661020
Sähkönumero
2500318
Toimittajan tuotenumero
WDE011322
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
92 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
2
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Musta Renova-sarjan 2-osainen maadoitettu pistorasia keskiölevyllä. Kaunis pyöreä muotoilu muistuttaa menneen ajan tyyliä, mutta tekniikka on nykyajan vaatimusten mukaista.
Renova 2 ja 1 -osaiset pistorasiat IP21 tai IP20
1-osainen Renova-pistorasia on sovitettavissa yhdistelmiin. Mitat Ø83/29 mm.
2-osainen Renova-pistorasia asennetaan erilleen. Mitat Ø83x105/22 mm.
16 A, 250 V, turvasuluin.
Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


