SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia ylijänn SurgeArrest - PM1W-GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 0 mm²
Halogeeniton - kyllä
Liitäntäjohdon pituus - 0 m
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SurgeArrest
EAN-koodi
731304313731
Sähkönumero
7200915
Toimittajan tuotenumero
PM1W-GR
Tukkuerä
1
Johtimen poikkipinta-ala:
0 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Liitäntäjohdon pituus:
0 m
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä:
1
Europistorasioiden lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
valkoinen
Rungon muoto:
suorakulmainen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
kyllä
Suojakannella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kääntyvä keskiosa:
ei
Materiaali:
muovi
Läpinäkyvä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Keskiön kiertokulma:
muu
USB-liittimien määrä:
0
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
NEMA -koodi:
ei ole
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
SurgeArrest 1 -pistoke
- Nimellinen tulojännite 230 V
- Tuloliittimet Schuko CEE 7/7P
- Maksimitulovirta 16 A
- Väri: valkoinen



