SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli - VDIG161931 PR-paneeli 9xschuko

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - 19"

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9

  • Kaapelin pituus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485133973

Sähkönumero

7240197

Toimittajan tuotenumero

VDIG161931

Tukkuerä

11

Asennusmitta:

19"

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

9

Kaapelin pituus:

3 m

C13-liittimien määrä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Vaiheiden lukumäärä:

2

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

C19-liittimien määrä:

0

C20-liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Laiterivien määrä:

1

Leveys:

490 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

47 mm

Syöttöjännite:

230 V

Ylijänniteluokka:

2

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

ei

Laskuri:

ei

Ohjaustoiminto:

ei

SNMP:

ei

Sisältää näytön:

ei

Luenta:

paikalla

LED-indikoinnilla:

ei

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Väri:

muu

USB-liittimien määrä:

0

RJ45-liittimien määrä:

0

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi pistorasiapaneeli 1U 9xSchuko



Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
  • Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
  • Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
  • Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
  • Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
  • Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
  • Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
  • Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
  • Innovatiiviset tuotteet:
    - Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
    - 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
    - Innovatiiviset LAN-kaapelit
  • - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
    - EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
    - Kaapit esiasennetuin varustein

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan