SCHNEIDER ELECTRIC - Pistotulppa - IP34 johtoaukko takana ora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Pistokkeen kulma - suora
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024407794
Sähkönumero
2440779
Toimittajan tuotenumero
245091800
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Pistotulppa Johtoaukko takanaIP34MuoviaOranssi
Pistotulppa
Pistotulppa
- Johtoaukko takana
- IP44
- Muovia
- Oranssi


