SCHNEIDER ELECTRIC - Pohjalevy 2-osainen 800x500 - NSYEC851

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 660 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Läpivientireikien määrä - 0

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485126296

Sähkönumero

3460577

Toimittajan tuotenumero

NSYEC851

Tukkuerä

60

Tyyppi:

suora

Leveys:

660 mm

Korkeus:

25 mm

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaali:

teräs

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Paksuus:

1.5 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSYEC851

Spacial SF -teräksiset lattiakaapit

Lattialla seisovat Spacial SF -teräskaapit voi järjestää yli 600:lla eri tavalla. Valitse oma järjestelysi! Helppo asentaa kaikkiin olemassa oleviin tiloihin. Spacial SF -kaapit on suunniteltu säästämään jopa 25 % asennusaikaa. Ainutlaatuinen runkorakenne perustuu erikoisjäykkiin profiileihin, joissa on 18 taitetta. Siksi Spacial SF -teräskaapit ovat markkinoiden lujimpia. Ne kestävät 1000 kg:n kuorman!

Materiaali:
  • Rakenne: ylä- ja alakehikot, 4 galvanoitua terästolppaa, paksuus 1,5 mm.
  • Ovi: 1,8 mm paksua teräslevyä.
  • Pinnoite: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
Versiot:
  • Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai rakennussarjoina. Rakennussarjat voidaan koota 600 eri tavalla.
Korkea kotelointitaso:
  • IP 55 standardin IEC 60529 mukaan.
  • IK 10 (IK 08 läpinäkyvälle ovelle) standardin IEC 62262 mukaan.
Sertifioinnit:
  • IEC 62 208, Teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
  • Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
Kaappien varaosat:
  • Schneider Electric on valinnut kaappeihin runsaasti varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
Sovellukset:
  • Teollisuus
  • Energia ja infrastruktuuri
  • Rakennusala

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan