SCHNEIDER ELECTRIC - Poistoilmasuodatin 291x291 - NSYCAG291LPF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 291 mm
Leveys - 291 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Korkeus - 291 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151552
Sähkönumero
3460525
Toimittajan tuotenumero
NSYCAG291LPF
Tukkuerä
6
Soveltuu koteloleveydelle:
291 mm
Leveys:
291 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Korkeus:
291 mm
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Tuulettimien maksimimäärä:
1
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäänrakennetulla suodattimella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


