SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiaalitasauspist.Exxact - MTN290425 2-os. val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Malli / Tyyppi - pistorasia, 2-asentoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480909108

Sähkönumero

7011085

Toimittajan tuotenumero

WDE002729

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Malli / Tyyppi:

pistorasia, 2-asentoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact Potentiaalitasauspistorasia 2-osainen,valkoinen

DIN 42 801 kahdelle pistotulpalle

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan