SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometri Harmony - XB4BD912R470K

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Resistanssi - 470000 Ohm

  • Energiankulutus - 0.26 W

  • Pyörimismäärä - 0...3000000

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480985041

Sähkönumero

2318602

Toimittajan tuotenumero

XB4BD912R470K

Tukkuerä

1

Resistanssi:

470000 Ohm

Energiankulutus:

0.26 W

Pyörimismäärä:

0...3000000

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Harmony XB4 Potentiometri 470 kohm + kiinnitysrunko

Harmony potentiometrejä saatavilla 1 kohm - 470 kohm nimellisarvoilla.
Ruuviliittimet takaavat helpon kytkettävyyden

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan