SCHNEIDER ELECTRIC - Potentiometri Harmony - XB4BD912R4K7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Resistanssi - 4700 Ohm
Energiankulutus - 1 W
Pyörimismäärä - 0...10
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480985003
Sähkönumero
2318599
Toimittajan tuotenumero
XB4BD912R4K7
Tukkuerä
40
Resistanssi:
4700 Ohm
Energiankulutus:
1 W
Pyörimismäärä:
0...10
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony potentiometrejä saatavilla 1 kohm - 470 kohm nimellisarvoilla.
Ruuviliittimet takaavat helpon kytkettävyyden
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


