SCHNEIDER ELECTRIC - Powerpact H G-35Ka Micrologic 3.2 150A - NHGF36150U31XTW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 50...150 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 150 A
Leveys - 104 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
292 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V007443
Toimittajan tuotenumero
NHGF36150U31XTW
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
50...150 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
150 A
Leveys:
104 mm
Syvyys:
86 mm
Korkeus:
163 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
225...2250 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
600...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
kyllä
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
35 kA
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


