SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma läpinäk ovi 18mod 3riv - PRA15318

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - paneeliovi
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 426 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432358983
Sähkönumero
3447654
Toimittajan tuotenumero
PRA15318
Tukkuerä
PRA15318
Malli / Tyyppi:
paneeliovi
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
426 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40


