SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma läpinäk ovi 24mod 1riv - PRA15124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - paneeliovi
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 550 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303432358846
Sähkönumero
3447649
Toimittajan tuotenumero
PRA15124
Tukkuerä
PRA15124
Malli / Tyyppi:
paneeliovi
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
550 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
20 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Pragma läpinäkyvä ovi 24mod 1riv


