Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Pragma pinta 18mod 4riv PEjaN - PRA20418

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - aukolla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3303432372453

Sähkönumero

3447685

Toimittajan tuotenumero

PRA20418

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

aukolla

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Korkeus:

750 mm

Leveys:

426 mm

Syvyys:

125 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

Sisäsyvyys:

95 mm

DIN-kisko:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7004

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Pragma pinta 18mod 4riv PEjaN